Références
Anyseals :28847/50
Rubix :R721-4167392


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,63 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 3,63X2,62 NBR OR 3,63X2,62 NBR/A105 50/SAC
Joint torique 3,63x2,62 nbr or 3,63x2,62 nbr/a105/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,63 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,54 € HT
/ sachet
24,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h