Références
Anyseals :281902/10
Rubix :R721-4165126


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 151,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 151,99X3,53 FKM OR 151,99X3,53 /A258 10/SAC
Joint torique 151,99x3,53 fkm or 151,99x3,53 fkm/a258/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 151,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,69 € HT
/ sachet
125,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h