Références
Anyseals :282235/10
Rubix :R721-4164854


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 215,27 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 215,27X6,99 FKM OR 215,27X6,99 A446/R74 10/SAC
Joint torique 215,27x6,99 fkm or 215,27x6,99 fkm/a446/r74/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 215,27 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,44 € HT
/ sachet
132,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours