Références
Dichtomatik :OR 160,00 5,30 70 NBR S1OR71
Rubix :4861-4084073
Fabricant :67193786


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,3 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JT TORIQUE OR160X5,3 NBR70 DICHTO
Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,3 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,54 € HT
/ unité
7,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours