Références
Anyseals :28648/10
Rubix :R721-4166255
Détails articles : JOINT TORIQUE 18,77X1,78 EPDM OR 18,77X1,78 EPDM/A18 10/SAC
Joint torique 18,77x1,78 epdm or 18,77x1,78 epdm/a18/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 18,77 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ sachet
6,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

