Références
Anyseals :34486/25
Rubix :R721-4166477


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 120,33X2,62 EPDM OR 120,33X2,62 EPDM/A158 25/SAC
Joint torique 120,33x2,62 epdm or 120,33x2,62 epdm/a158/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,86 € HT
/ sachet
19,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h