Références
Anyseals :281761/5
Rubix :R721-4164062


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 82,14 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 82,14X3,53 FKM OR 82,14X3,53 FKM/A236 5/SAC
Joint torique 82,14x3,53 fkm or 82,14x3,53 fkm/a236/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 82,14 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 90 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 250 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,80 € HT
/ sachet
18,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h