Références
Anyseals :281993/5
Rubix :R721-4164756


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 247,02 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 247,02X5,33 FKM OR 247,02X5,33 FKM/A376 5/SAC
Joint torique 247,02x5,33 fkm or 247,02x5,33 fkm/a376/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 247,02 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 205 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,44 € HT
/ sachet
72,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h