Références
Anyseals :16902/100
Rubix :R721-4166498


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 12,37X2,62 EPDM OR 12,37X2,62 /A112 100/SAC
Joint torique 12,37x2,62 epdm or 12,37x2,62 epdm/a112/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,17 € HT
/ sachet
43,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h