Joint torique Dichtomatik 67005000
Joint torique NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67005000
Rubix :4861-4025921
Fabricant :67005000


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 210 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 10 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JT TORIQUE OR210X10 NBR70 DICHTO
Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 210 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,13 € HT
/ unité
18,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours