Références
Anyseals :281859/1
Rubix :R721-4165291


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 126,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 126,37X6,99 FKM OR 126,37X6,99 A429/R57 1/SAC
Joint torique 126,37x6,99 fkm or 126,37x6,99 fkm/a429/r57/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 126,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,55 € HT
/ sachet
10,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h