Références
Anyseals :281919/10
Rubix :R721-4165078


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 164,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 164,78X2,62 FKM OR 164,78X2,62 /A165 10/SAC
Joint torique 164,78x2,62 fkm or 164,78x2,62 fkm/a165/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 164,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,24 € HT
/ sachet
125,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h