Références
Anyseals :281556/50
Rubix :R721-4164540


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 34,52X3,53 FKM OR 34,52X3,53 FKM/A220 50/SAC
Joint torique 34,52x3,53 fkm or 34,52x3,53 fkm/a220/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,36 € HT
/ sachet
71,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h