Références
Anyseals :10728/100
Rubix :R721-4167814


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 18,77X1,78 NBR OR 18,77X1,78 NBR/A18 100/SAC
Joint torique 18,77x1,78 nbr or 18,77x1,78 nbr/a18/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,07 € HT
/ sachet
43,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h