Références
Anyseals :281502/100
Rubix :R721-4164710


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 26,64 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 26,64X2,62 FKM OR 26,64X2,62 FKM/A121 100/SAC
Joint torique 26,64x2,62 fkm or 26,64x2,62 fkm/a121/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 26,64 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,24 € HT
/ sachet
71,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h