Joint torique Sephat 1001920
Joint torique en NITRILE ( NBR ) - Diamètre Intérieur entre 20 et 30 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Sephat :1001920
Rubix :0427-4029967


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 21,3X3,6 NBR70 R17 - NBR - 70 SH
NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
3 duretés shores proposés : 70 80 90
Températures limite d'utilisation :-25°C à +100°C.
3 duretés shores proposés : 70 80 90
Températures limite d'utilisation :-25°C à +100°C.
Applications
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,80 € HT
/ unité
6,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours