Références
Anyseals :281878/5
Rubix :R721-4165216


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 136,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 136,12X3,53 FKM OR 136,12X3,53 FKM/A253 5/SAC
Joint torique 136,12x3,53 fkm or 136,12x3,53 fkm/a253/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 136,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,41 € HT
/ sachet
70,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h