Références
Anyseals :282052/2
Rubix :R721-4164346


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 494,16 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 494,16X6,99 FKM OR 494,16X6,99 FKM/A468 2/SAC
Joint torique 494,16x6,99 fkm or 494,16x6,99 fkm/a468/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 494,16 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,97 € HT
/ sachet
74,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h