Références
Anyseals :281821/10
Rubix :R721-4165394


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 107,32 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 107,32X5,33 FKM OR 107,32X5,33 A347/R50 10/SAC
Joint torique 107,32x5,33 fkm or 107,32x5,33 fkm/a347/r50/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 107,32 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,23 € HT
/ sachet
126,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours