Références
Anyseals :11110/10
Rubix :R721-4167218


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 393,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 393,07X6,99 NBR OR 393,07X6,99 A460/R88 10/SAC
Joint torique 393,07x6,99 nbr or 393,07x6,99 nbr/a460/r88/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 393,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 90 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,30 € HT
/ sachet
126,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h