Références
Anyseals :11002/10
Rubix :R721-4166935


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 59,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 59,7X5,33 NBR OR 59,7X5,33 NBR/A332/R35 10/SAC
Joint torique 59,7x5,33 nbr or 59,7x5,33 nbr/a332/r35/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 59,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € HT
/ sachet
9,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h