Références
Anyseals :10746/100
Rubix :R721-4166910


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 60,04X1,78 NBR OR 60,04X1,78 NBR/A36 100/SAC
Joint torique 60,04x1,78 nbr or 60,04x1,78 nbr/a36/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,10 € HT
/ sachet
69,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h