Références
Anyseals :45406/25
Rubix :R721-4166181


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20,29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 20,29X2,62 EPDM OR 20,29X2,62 EPDM/A117 25/SAC
Joint torique 20,29x2,62 epdm or 20,29x2,62 epdm/a117/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20,29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,44 € HT
/ sachet
18,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h