Références
Anyseals :10833/50
Rubix :R721-4166824


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 67,95 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 67,95X2,62 NBR OR 67,95X2,62 NBR/A147 50/SAC
Joint torique 67,95x2,62 nbr or 67,95x2,62 nbr/a147/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 67,95 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,16 € HT
/ sachet
36,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h