Références
Anyseals :10809/10
Rubix :R721-4167419


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 29,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 29,82X2,62 NBR OR 29,82X2,62 NBR/A123 10/SAC
Joint torique 29,82x2,62 nbr or 29,82x2,62 nbr/a123/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 29,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,17 € HT
/ sachet
9,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h