Références
Anyseals :282031/5
Rubix :R721-4164472


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 380,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 380,6X3,53 FKM OR 380,6X3,53 FKM/A281 5/SAC
Joint torique 380,6x3,53 fkm or 380,6x3,53 fkm/a281/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 380,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,40 € HT
/ sachet
72,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours