Références
Anyseals :45589/50
Rubix :R721-4166200


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 2,6X1,9 EPDM OR 2,6X1,9 EPDM/R1 50/SAC
Joint torique 2,6x1,9 epdm or 2,6x1,9 epdm/r1/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,59 € HT
/ sachet
24,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h