Références
Anyseals :9428/10
Rubix :R721-4167710


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 12 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 200X12 NBR OR 200X12 NBR/ 10/SAC
Joint torique 200x12 nbr or 200x12 nbr//10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 12 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,26 € HT
/ sachet
127,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h