Références
Anyseals :28863/5
Rubix :R721-4166940


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 582,68 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 582,68X5,33 NBR OR 582,68X5,33 NBR/A392 5/SAC
Joint torique 582,68x5,33 nbr or 582,68x5,33 nbr/a392/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 582,68 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,80 € HT
/ sachet
70,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h