Références
Anyseals :59269/25
Rubix :R721-4165657


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 63,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 63,22X1,78 EPDM OR 63,22X1,78 EPDM/A37 25/SAC
Joint torique 63,22x1,78 epdm or 63,22x1,78 epdm/a37/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,56 € HT
/ sachet
18,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h