Références
Anyseals :157944
Rubix :R721-4110545


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 27,8X3,6 FPM OR 27,8X3,6 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,16 € HT
/ unité
2,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h