Références
Anyseals :16782/50
Rubix :R721-4165548


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 82,14 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 82,14X3,53 EPDM OR 82,14X3,53 EPDM/A236 50/SAC
Joint torique 82,14x3,53 epdm or 82,14x3,53 epdm/a236/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 82,14 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,65 € HT
/ sachet
36,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h