Références
Anyseals :10940/25
Rubix :R721-4167682


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 209,14 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 209,14X3,53 NBR OR 209,14X3,53 NBR/A267 25/SAC
Joint torique 209,14x3,53 nbr or 209,14x3,53 nbr/a267/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 209,14 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,76 € HT
/ sachet
36,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h