Références
Anyseals :11001/25
Rubix :R721-4166961


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 56,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 56,52X5,33 NBR OR 56,52X5,33 NBR/A331 25/SAC
Joint torique 56,52x5,33 nbr or 56,52x5,33 nbr/a331/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 56,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,72 € HT
/ sachet
18,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h