Références
Dichtomatik :OR 240,00 5,00 70 NBR NB7018
Rubix :4861-4052651
Fabricant :67005253


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 240X5 NBR70
Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par un processus de vulcanisation à partir d'outils de moulage sous la forme d'un anneau complet. La fonction d'étanchéité d'un joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans le logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans le logement de montage. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère se comporte comme un liquide incompressible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,87 € HT
/ unité
7,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours