Références
Anyseals :281973/2
Rubix :R721-4164845


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 215,58 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 215,58X2,62 FKM OR 215,58X2,62 FKM/A173 2/SAC
Joint torique 215,58x2,62 fkm or 215,58x2,62 fkm/a173/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 215,58 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,21 € HT
/ sachet
36,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours