Références
Anyseals :158485
Rubix :R721-4110445


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 42X2 FPM OR 42X2 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,13 € HT
/ unité
1,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h