Références
Anyseals :57560/100
Rubix :R721-4166594


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 10,69X3,53 EPDM OR 10,69X3,53 /A205 100/SAC
Joint torique 10,69x3,53 epdm or 10,69x3,53 epdm/a205/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,28 € HT
/ sachet
43,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h