Références
Anyseals :16927/100
Rubix :R721-4165746


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 53,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 53,57X3,53 EPDM OR 53,57X3,53 /A227 100/SAC
Joint torique 53,57x3,53 epdm or 53,57x3,53 epdm/a227/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 53,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 125 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,74 € HT
/ sachet
70,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h