Références
Anyseals :281598/100
Rubix :R721-4164422


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 41X1,78 FKM OR 41X1,78 FKM/A30 100/SAC
Joint torique 41x1,78 fkm or 41x1,78 fkm/a30/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,48 € HT
/ sachet
71,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h