Références
Anyseals :11338/25
Rubix :R721-4167353


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 3X1 NBR OR 3X1 NBR/ 25/SAC
Joint torique 3x1 nbr or 3x1 nbr//25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,25 € HT
/ sachet
13,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h