Joint torique Dichtomatik 67005146

O-Ring

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67005146
Rubix :4861-4072061
Fabricant :OR 16,00 2,70 70 NBR NB7048
JOINT TORIQUE 16X2,7 NBR

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre de tore2,7 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JOINT TORIQUE 16X2,7 NBR


Ces joints toriques, également connus sous le nom d'O-Ring OR NBR 70, sont des joints d'étanchéité circulaires sans fin avec une section transversale circulaire. Principalement utilisés pour sceller les pièces de machines immobiles contre les liquides et les gaz, ces éléments d'étanchéité statiques peuvent également être utilisés de manière dynamique lors de mouvements axiaux, rotatifs ou oscillants.

Caractéristiques:
Ces joints toriques NBR (70 Shore A) sont fabriqués en NBR offrant une large plage d'applications pour des pressions statiques. Résistants aux huiles, lubrifiants et à l'eau, ils ne sont cependant pas compatibles avec les carburants à forte teneur en aromatiques et les liquides de frein à base de glycol. Ils sont résistants à des températures allant de -30°C à + 100°C.

Spécifications:
- Disponibles dans différentes tailles
- Matière : NBR
- Température de stockage <25°C
- Aucune source de chaleur directe
- Pas de lumière directe du soleil
- Pas de condensation dans le débarras
- Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants

Informations sur la marque:
Dichtomatik est une marque de renom spécialisée dans les solutions d'étanchéité pour des applications industrielles variées. Avec une expertise éprouvée dans la conception et la fabrication de joints, joints toriques, et autres composants d'étanchéité, Dichtomatik se distingue par son engagement envers l'innovation et la qualité. La marque offre une gamme complète de produits adaptés à des conditions de travail exigeantes, garantissant fiabilité et performance. Grâce à une technologie de pointe et à un service client dédié, Dichtomatik répond aux besoins spécifiques de ses clients tout en assurant une étanchéité optimale dans des environnements variés.

Points forts

- Etanchéité fiable contre les liquides et les gaz
- Résistance aux huiles, lubrifiants et à l'eau
- Large plage d'applications statiques
- Possibilité d'utilisation dans des conditions dynamiques spécifiques

Applications

Ces joints toriques OR NBR 70 sont largement utilisés dans divers secteurs industriels pour l'étanchéité des pièces de machines immobiles contre les liquides et les gaz. Leur utilisation dans des applications dynamiques spécifiques est également possible, offrant une polyvalence d'utilisation.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre de tore2,7 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
1,70 HT
/ unité
2,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h