Références
Anyseals :281717
Rubix :R721-4103288


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 69,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 69,22X5,33 FPM OR 69,22X5,33 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 69,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,08 € HT
/ unité
6,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h