Références
Anyseals :11076/25
Rubix :R721-4168161


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 116,84 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 116,84X6,99 NBR OR 116,84X6,99 /A426/R54 25/SAC
Joint torique 116,84x6,99 nbr or 116,84x6,99 nbr/a426/r54/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 116,84 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,02 € HT
/ sachet
70,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h