Références
Anyseals :11044/25
Rubix :R721-4167585


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 234,32 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 234,32X5,33 NBR OR 234,32X5,33 NBR/A374 25/SAC
Joint torique 234,32x5,33 nbr or 234,32x5,33 nbr/a374/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 234,32 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,41 € HT
/ sachet
71,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h