Références
Anyseals :28463/50
Rubix :R721-4166576


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 101,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 101,2X3,53 EPDM OR 101,2X3,53 EPDM/A242 50/SAC
Joint torique 101,2x3,53 epdm or 101,2x3,53 epdm/a242/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 101,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,85 € HT
/ sachet
37,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h