Références
Anyseals :10830/100
Rubix :R721-4166874


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 63,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 63,17X2,62 NBR OR 63,17X2,62 NBR/A144 100/SAC
Joint torique 63,17x2,62 nbr or 63,17x2,62 nbr/a144/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,26 € HT
/ sachet
69,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours