Références
Anyseals :10848/25
Rubix :R721-4167973


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 145,72 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 145,72X2,62 NBR OR 145,72X2,62 NBR/A162 25/SAC
Joint torique 145,72x2,62 nbr or 145,72x2,62 nbr/a162/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 145,72 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,76 € HT
/ sachet
18,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h