Joint torique Dichtomatik 67188709

Joint torique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67188709
Rubix :4861-4055098
Fabricant :OR 80,00 3,80 70 NBR NB7071
JOINT TORIQUE 80X3,8 NBR70

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre de tore3,8 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JOINT TORIQUE 80X3,8 NBR70


Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre de tore3,8 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
16,50 HT
/ unité
19,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours