Références
Anyseals :52513/10
Rubix :R721-4166515


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 116,84 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 116,84X6,99 EPDM OR 116,84X6,99 /A426/R54 10/SAC
Joint torique 116,84x6,99 epdm or 116,84x6,99 epdm/a426/r54/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 116,84 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,54 € HT
/ sachet
36,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h